- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 象印 精米機のおすすめ人気ランキング
象印 精米機のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新78件の「象印 精米機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精米機 業務用」、「精米機 手回し」、「手動 脱穀機」などの商品も取り扱っております。
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6色レッド消費電力(W)300容量(g)玄米 825定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6アズワン品番64-9292-61RoHS指令(10物質対応)対応精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980税込¥32,978
13日以内出荷
色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
MICHIBA家庭用精米機「匠味米」
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米モーター電圧(V)100ワット数450W本体質量(kg)30容量(kg)10(タンク)仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
¥119,800税込¥131,780
6日以内出荷
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25質量(kg)4容量(kg)8(タンク)精米時間(分)5電源(V)100仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ関連資料(0.29MB)
1台
¥36,980税込¥40,678
6日以内出荷
みのる産業脱芒機(もみペット)
もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。
5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
質量(kg)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250(50Hz)、310(60Hz)能力能力5~10分/5kg定格時間30分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×全430×370ホッパー容量(g)5000
1台
¥36,980税込¥40,678
翌々日出荷
ケツト科学研究所小形精米器パーレスト
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860有効寸法(mm)(作業幅)400
「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)質量(kg)34消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540能力精米:30~35kg/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通)タンク容量30kg処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥169,800税込¥186,780
8日以内出荷
アイリスオーヤマ精米機
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ。色アイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)。定格消費電力(W)250。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V(50-60Hz)安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式
1個
¥18,980税込¥20,878
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
國光社電動 製粉機 やまびこ号
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ質量(kg)22容量(L)ホッパー/4.8消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間TKG品番9-0453-0201TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料適合表
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる



















![小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式] エムケー精工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84020066-240906-02.jpg)